Beli harga mesin grinder mini di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)atribut:
- Drill Type: Mini Drill
- Drilling Diameter (mm): 3.2
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
- Power (W): 135
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- Mollar Gerinda Bor MiniDeskripsi:Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkapatribut:
- Collet Capacity: 3.2mm
- Power (W): 130
- No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
- Voltage (V): 230V 50Hz
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Wipro Air Micro Die Grinder Kitatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Length (mm): 132
- Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
- No Load Speed (rpm): 54000
- Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)atribut:
- Size (inch): 1/4
- RHINO Mesin Las Inverter MIGDeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Duty Cycle (%): 60
- Power Factor : 0.93
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
Daftar Harga harga mesin grinder mini Terbaru April 2026
| RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner) | Rp349.900 |
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| Mollar Gerinda Bor Mini | Rp299.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp369.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Wipro Air Micro Die Grinder Kit | Rp409.900 |
| Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner) | Rp379.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MIG | Rp7.899.900 |
| WISON Mesin Planner (Mesin Serut) | Rp17.999.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/71P103684253-1.jpg)





/P101005780-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MIG/awP102274392-11.jpg)
/P101005203-1.jpg)

/P101518398-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)

/lrP101574783-3.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)